- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 真鍮 ホイールブラシのおすすめ人気ランキング
真鍮 ホイールブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新155件の「真鍮 ホイールブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダーブラシ」、「六角真鍮ブラシ」、「電動工具 ワイヤーホイール」などの商品も取り扱っております。
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。
材質
真鍮
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])
4500
線径(Φmm)
0.15
外径(Φmm)
150
金具径(Φmm)
82
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に
適合材
真鍮、銅、木工など
最高回転数(min-1[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(Φmm)
0.15
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ホイールブラシ
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
線径(mm)
0.15
材質
真鍮
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
穴径(mm)
10
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
六角軸対辺(mm)
6.35
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.15
材質(ブラシ部)
真鍮線
適合材
金属
軸径(Φmm)
6
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
軸付ホイールブラシ(トンボ)
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
線径(Φmm)
0.15
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.15
種別
クイックブラシ
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
真鍮(BS)
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
真鍮
形状
ホイール型
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質
真鍮
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.2
毛材
真鍮線
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
35
タイプ
真鍮Φ0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)
0.3
一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.15
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
プレスホイールブラシ(インターナル用)
穴径(Φmm)
10
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
線径(Φmm)
0.3
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ホイールブラシ
適合材
鋳物、ゴムなど
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。
適合材
金属
穴径(Φmm)
12.7
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)
10
軸
六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)
35
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
線材(mm)
真鍮線 0.15mm
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)
0.3
毛材
硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)